Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax 417200 Auftragsschwamm 1 St. (L x B) 800mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X789381
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     417200
EAN/GTIN:
     4064700417205
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Erleichtert das gleichmäßige Auftragen von Kunststoffpflegemitteln im Innenraum (z. B. Cockpit) und sorgt so für ein gründliches Pflegeergebnis. Durch den Eingriff und die spezielle Form können selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Produkt-Art:
Auftragsschwamm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, 04064700417205, Sonax, poliermittel, glanzmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,98*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,40*
6 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.