Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET 150 640216 Polieraufsatz 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X802991
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640216
EAN/GTIN:
     4003342176149
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
polierschwamm 30mm
Mittelharter Klett-Polierschwamm für Polituren und das Entfernen von Kratzern. Das wiederverwendbare Polierpad ist leicht mit 30°C warmen Wasser zu reinigen.
Features:
Für Polierteller mit Klett
Leicht mit Wasser zu reinigen
Wiederverwendbar
Für Polituren und das Entfernen von Kratzern
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
150 mm
Produkt-Art:
Polieraufsatz
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Dino KRAFTPAKET, KRAFTPAKET 150, Poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 9,19*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.