| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X827641 Herst.-Nr.: 10054 EAN/GTIN: 4260070565137 |
| |
|
| | |
| Die PROTECTOR AS-5120 Funk-Abluftsteuerung ist komplett kabellos und verfügt über einen Mini-Sender, der wahlweise mit weißem oder braunen Gehäuse (passend für Holzfenster) eingesetzt werden kann. Features: Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld) Komplettset inkl. Montagematerial und Batterie LED-Statusanzeige DlBt Zulassung Lieferumfang: 1 x Sender mit Batterie + Austauschgehäuse in braun · Funk-Schaltgerät für die Steckdose (Empfänger) · Montagematerial/-anleitung. Hinweise: Der Artikel verfügt über DIBT-Zulassung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 1000 W | Farbe: | weiß | Sendermaße: | 60 x 30 x 17 mm | Mech. Umstecksicherung: | Ja | Sicherheitsschalter (B x H x T): | 60 x 125 x 90 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Schaltkontakt: | Schalter | Betriebsspannung: | 230 V | Zulassungen: | DIBt | Produkt-Art: | Funk-Abluftsteuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260070565137, Protector, AS-5120, Lüftung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,41* | € 113,16* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,63* | € 113,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 94,19* | € 114,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 94,30* | € 114,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,55* | € 117,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 83,63* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|