Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik HL-EL19 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) EN-EL19 3.7V 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X851251
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10002022
EAN/GTIN:
     5099113202024
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.
Features:
Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku
Weitere Informationen:
für Marke:
Nikon
Tiefe:
32 mm
Höhe:
6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Gewicht:
15 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
700 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
EN-EL19
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Nikon Coolpix A100 + Nikon Coolpix A300 + Nikon Coolpix S01 + Nikon Coolpix S100 + Nikon C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,91*
€ 23,10*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 35,06*
€ 48,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.