| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X899491 Herst.-Nr.: 370307 EAN/GTIN: 8719497087723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Eimer ist eine gute Lösung, wenn Sie Platz sparen müssen; falten Sie ihn einfach nach dem Gebrauch zusammen Der Eimer fasst ein großzügiges Volumen von 10 Litern und lässt sich dank eines starken Griffs auch im gefüllten Zustand leicht tragen Der faltbare Eimer eignet sich bestens fürs Campen; nutzen Sie ihn zum Wäschewaschen, Geschirrspülen etc. Dank seines einfach abwaschbaren Materials dient der Eimer perfekt zum Autowaschen oder Fensterputzen Zusammengefaltet passt der Eimer in jeden Küchenschrank oder lässt sich ganz einfach an einem Haken aufhängen Features: Platzsparend zusammenklappbar Sehr leicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 5 cm | Länge: | 35 cm | Breite: | 50 cm | Anwendung: | Autoschwämme + Waschen | Produkt-Art: | Eimer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ProPlus, faltbar 10 Liter, Autowäsche, Eimer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,81* | € 18,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,91* | € 18,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 15,85* | € 22,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,46* | € 22,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|