Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-25-630M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 630mm x 25mm Schwarz, Ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X903432
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-25-630M
EAN/GTIN:
     7640108887283
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
F101-25-630M
Typ:
F101-25-630M
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 55cm x 25 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
555
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,106*
€ 3,49*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,022*
€ 3,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 20,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,946*
€ 3,50574
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,794*
€ 3,32486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,462*
€ 2,92978
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,022*
€ 2,40618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.