Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-3300 Original Schwarz 30000 Seiten DR3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X90401
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR3300
EAN/GTIN:
     4977766708944
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-3300 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-3300 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-3300 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original DR-3300 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert.
Features:
Reicht für 30.000 Seiten A4
Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Trommeleinheiten für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
DR-3300
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Herst.-Teilenr.:
DR3300
Seiten-Reichweite (Schwarz):
30000 Seiten
max. Reichweite:
30000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
DR 3300
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-5440D,HL-5450DN,HL-5450DNT,HL-5470DW,HL-6180DW,HL-6180DWT,DCP-8110DN,DCP-8250DN,MFC-851

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8100 Series; DCP -8110 DN; DCP -8155 DN; DCP -8250 DN; HL -5400 Series; HL -5440 D; HL -5450; HL -5450 D; HL -5450 DN; HL -5450 DNT; HL -5450 Series; HL -5470 DW; HL -5470 DWT; HL -5480 DW; HL -6100 Series; HL -6180 DW; HL -6180 DWT; MFC -8510 DN; MFC -8515 DN; MFC -8520 DN; MFC -8710 DW; MFC -8810 DW; MFC -8900 Series; MFC -8910 DW; MFC -8950 DW; MFC -8950 DWT
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 90,69*
€ 112,39*
3 Tage
10
€ 4,15*
ab € 98,41*
€ 121,82*
4 Tage
50
€ 4,50*
ab € 99,59*
€ 122,49*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,39*
€ 122,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 154,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.