Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 4 Port USB 3.0-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X910892
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128953
EAN/GTIN:
     4015867208465
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit diesem USB 3.0Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USBPorts, ohne mehr als einen einzigen USB 3.0Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USBGeräte an Netbook, Notebook oder PC an. Mit diesem USB 3.0Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USBPorts, ohne mehr als einen einzigen USB 3.0Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USBGeräte an Netbook, Notebook oder PC an.
Weitere Informationen:
Tiefe:
102 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
23 mm
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 3.2 Gen
Produkt-Art:
USB 3.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: Equip, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,86*
€ 11,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 12,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,08*
€ 15,38*
€ 3,50*
ab € 11,68*
€ 16,21*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.