| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X918002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SP-10458796 EAN/GTIN: 4064161226002 |
| |
|
| | |
| Mit der Wandhalterung können Sie Ihre Playstation 5 an der Wand befestigen und somit Platz auf Ihrem Schreibtisch oder im Wohnzimmer sparen. Die Halterung ist speziell für die PS5 konzipiert und mit eingearbeiteten Lüftungsöffnungen zur verbesserten Wärmeabfur ausgestattet. Die Installation ist durch die mitgelieferten Befestigungsmittel und Werkzeuge schnell und einfach erledigt. Features: Platzsparende Wandhalterung ermöglicht Aufbewahrung einer PS5 Konsole neben oder hinter dem wandmontierten TV-Gerät. Robuste Metallhalterung zum Schutz des Geräts vor versehentlichen Stürzen beim Einlegen und Entnehmen von Spielen. Durchdachte Bauweise mit Wärmeableitung Exklusives Design, durch das alle Lüftungsschlitze der PS5 Konsole frei bleiben - verhindert das Überhitzen Inkl. Montagematerial Lieferumfang: Wandhalterung + - 6 Schrauben + - 5 Dübel + - Schraubendreher + - Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Länge: | 255 mm | Breite: | 100 mm | Passend für: | PlayStation 5 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,72* | € 22,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,76* | € 22,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,02* | € 44,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|