Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 15-7677153 UKW-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X919312
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     15-7677153
EAN/GTIN:
     4026724129458
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
Teleskop Antenne CalearoBauart: chromHinweis:Vor Installation Einbaumaß und Einbauverhältniss prüfenFahrzeuge mit OEM Antenne Bohrung gegebenenfalls erweitern*Fahrzeuge mit Antennenvorbereitung an Werkseinbauplatz Bohrung 17 mm*UniversalmontageFahrzeuge mit Einknüpf-/Montagewinkel:** Montagewinkel Teleskopantenne AM/FM Motorantenne: 151000-38-3Für folgende Fahrzeuge geeignet:   AudiAudi 50 (86) 08/1974 - 08/1978*Audi 80 (B1/80) 06/1972 - 08/1976*Audi 80 (B1/82) 08/1976 - 08/1978*Audi 80 (B2/81/85) 09/1978 - 12/1987*Audi 90 (B2/81/85) 11/1984 - 10/1986*Audi 90 (B3/89) 05/1987 - 12/1991*Audi 100 Limousine (C3/44) 10/1982 - 12/1990*Audi 100 Limousine (C4) 12/1990 -  07/1994*Audi 200 Limousine (C3) 09/1983 - 01/1988*Audi A6 Limousine (C4/4A) 06/1994 - 03/1997*BMWBMW 3er (E30) 12/1982 - 06/1994*BMW 3er Limousine 4 Türer (E36) 09/1990 - 08/2000* BMW 5er Limousine (E28) 06/1981 - 12/1987*BMW 5er Limousine (E34) 01/1988 - 09/1995*BMW 7er Limousine (E23) 05/1977 - 12/1986*LandroverLandrover Defender (LD) 09/1990 - 08/2016* MercedesMerdedes Baureihe Strich-Acht (W114/W115) 08/1973 - 02/1976*Mercedes Baureihe 190 (W201) 09/1988 - 06/1993**Mercedes Baureihe 123 Coupé (C123) 06/1977 - 11/1985**Mercedes Baureihe 123 Limousine (W123) 08/1977 - 06/1984*  Mercedes Baureihe 124 (W124) 01/1985 - 07/1993**Mercedes S-Klasse Coupé (C126) 126 09/1981 - 12/1991*Merdeses S-Klasse Limousine (W126) 09/1979 - 06/1991* OpelOpel Ascona (C1) 08/1981 - 10/1984*Opel Ascona (C2) 10/1984 - 09/1996*Opel Ascona (C3) 09/1986 - 12/1998*Opel Astra (F) 08/1991 -  03/1998*/**/***Opel Kadett (D) 04/1982 - 09/1984*Opel Kadett (E) 09/1984 - 02/1999*Opel Manta (B) 08/1975 - 09/1988*Opel Monza (A1) 04/1978 - 11/1982*Opel Monza (A2) 06/1983 - 12/1986*Opel Omega Limousine (A) 10/1986 - 03/1994*Opel Rekord (E1) 08/1977 - 11/1982*Opel Rekord (E2) 11/1982 - 10/1986*Opel Senator (A1/A2) 05/1981 - 12/1996Opel Senator (B) 08/1990 - 05/1993**Opel Vectra Limousine (A) 10/1988 - 12/1995**SaabSaab 9000 (CC/CD/CS) 1988 - 1998*SeatSeat Ibiza (021A) 04/1985 - 11/1993*Seat Toledo (1L)  09/1991 - 02/1996*SkodaSkoda Favorit (781)  06/1989 -03/1995*Skoda Forman (785) 09/1991 - 09/1995* VWVW Derby (86/86C) 01/1977 - 01/1985*VW Golf I (17) 05/1974 - 08/1983* VW Golf II (19E) 08/1983 - 08/1987* VW Golf III (1H) 08/1987 - 02/1998**/***VW Jetta I (16) 11/1979 - 01/1984*VW Jetta II (16E/19E) 02/1984 - 12/1991*VW Passat I (B1) 08/1973 - 10/1980*VW Passat II (B2) 10/1980 - 03/1988*VW Polo I (86) 03/1976 - 06/1981*VW Polo II (86C) 07/1981 - 06/1990*VW Santana (B2) 03/1983 - 12/1994*VW Scirocco (53) 03/1974 - 02/1981****Kombi / Variant Fahrzeuge nicht kompatibel****Opel Kadett (E) GSI 16V nicht kompatibel  Empfangsart:AM/FMMontage:Kotflügel universalKotflügel fahrzeugspezifischBohrung: Ø 17 mmStabneigung 0° - 30° Maße:Antennenfuß: Ø 35mmStablänge: 79 cmAnschluss:AM/FM:  BP(m) Schraubanschluss / Kabel 1,5 m / Z - 130 ohm / C - 36
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
UKW-Antenne
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, TV-Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, ACV, PKW Radioantenne, PKW Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 29,72*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 30,53*
8 Tage
19
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 45,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.