Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS114SE-R2D4W2S0IB Rock 4 SE 4GB 6 x 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X920302
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     ROCK Pi 4B SE
EAN/GTIN:
     6975225650054
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
ROCK 4 SE ist ein zuverlässiger und hochleistungsfähiger Single-Board-Computer, der standardmäßig klassenbeste Leistung und überlegene Hardware bietet. Dieses Special Edition Board basiert auf einem leistungsstarken Rockchip RK3399-T Hexa-Core-Prozessor, big.LITTLE™ Arm® Dual Cortex-A72® CPU, Arm Mali™ - T860MP4 GPU und 4GB 64bit LPDDR4 RAM. Mit integrierter RTC, WiFi, Bluetooth, Antenne, Audiobuchse, 4K-HDMI-Anschluss und vielem mehr, bietet das ROCK 4 SE eine unglaubliche Leistung, solide wie ein ROCK!

Leistungsstarker Rockchip-Prozessor
Im Herzen des ROCK 4 SE Boards ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger Rockchip RK3399-T Prozessor integriert. Ausgestattet mit einem Arm® big.LITTLE™ Technologie Dual Cortex®-A72@1.5GHz, Quad Cortex-A53@1.0GHz CPU, Arm Mali™ - T860MP4 GPU und 4GB 64bit LPDDR4 RAM, können Sie sicher sein, dass Ihr Board eine hohe Leistung bieten wird!

Umfangreiche Speicherkapazität
Das ROCK 4 SE bietet Ihnen einen immensen Vorteil gegenüber anderen Boards der Konkurrenz, denn es verfügt über umfangreiche Speicherkapazitäten. Es verfügt über eine Micro-SD-Karte, eine eMMC und einen M.2 (M-Key), wodurch das Board über eine enorme zusätzliche Speicherkapazität verfügt.

RTC (Echtzeituhr) 
Die Onboard-Echtzeituhr ermöglicht es Ihnen, die Zeit genau zu erfassen, auch wenn das ROCK 4 SE ausgeschaltet ist. Das Board verfügt über einen integrierten Anschluss für eine RTC-Batterie.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Das Board bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie Bluetooth 5.0, WiFi, Gigabit-Ethernet, USB- und HDMI-Ports sowie eine eingebaute Antenne, so dass Sie ROCK 4 SE auf breiter Basis in Ihre Anwendungen einbinden können. 

Hochgradig kompatibel mit SBC-Zubehör
ROCK 4 SE verfügt über eine integrierte 40P GPIO Erweiterungsleiste, die eine umfassende Kompatibilität mit einer Vielzahl von SBC-Zubehör bietet.

Erweiterte Multimedia-Funktionen
Das ROCK 4 SE ist mit einem Arm Mali™ - T860MP4 Quad-Core-Grafikprozessor (GPU) ausgestattet, der sich ideal für fortschrittliche Multimedia-Anwendungen, einschließlich Spiele, eignet. Das Board verfügt über Kamera- und Display-Schnittstellen, einen HDMI-Anschluss, der Displays mit einer Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützt, einen hochwertigen Audio-Ausgang über eine integrierte 3,5-mm-Audiobuchse, die standardmäßig einen Mikrofoneingang unterstützt, und vieles mehr.

Warum ist ROCK 4 SE die perfekte Alternative zu anderen beliebten SBCs?
- Bessere Leistung - 4GB 64bit RAM, mehr Rechenkerne und eine breitere Speicherschnittstelle
- Umfangreiche Speicherkapazität
- Ähnlicher Formfaktor
- 40-polige GPIO-Erweiterungsleiste
Features:
ROCK 4 SE - ein robuster, vielseitiger Einplatinencomputer in Sonderausführung 
Basierend auf einem hochleistungsfähigen Hexa-Core Rockchip RK3399-T Prozessor
big.LITTLE™ Arm® Dual Cortex-A72® CPU, Quad-Core Cortex-A53 und Arm Mali™ - T860MP4 GPU
Erhältlich in einer 4GB 64bit LPDDR4 RAM Option
Erweiterbar mit eMMC-Modul oder SSD über m.2-Anschluss
Onboard RTC, WiFi, Bluetooth, Antenne, Audioanschluss (Kopfhörer und Headset), 4K HDMI Anschluss
Entwickelt von OKdo Technology in Zusammenarbeit mit Radxa
Hinweise:
Die für den Rock Pi 4 SE benötigte Software können Sie unter wiki.radxa.com/Rockpi4/downloads herunterladen.

ROCK Pi garantiert die Verfügbarkeit des ROCK Pi 4B SE bis mindestens September 2029.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53
Speicher-Typ:
DDR4
Ausgangsstrom:
2 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
6 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.) + eMMC
System-on-a-Chip:
Rockchip RK3399
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C® (St
Modell:
Rock 4 SE
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 06975225650054, 02050007675105, Radxa, RS114SE-R2D4W2S0IB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,58*
€ 73,79*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 73,80*
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 76,67*
€ 3,50*
ab € 77,69*
€ 80,47*
2 Tage
24
€ 7,50*
ab € 78,67*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.