Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LA 40 Aroma Diffuser Lufterfrischer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X923152
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60626
EAN/GTIN:
     4211125606268
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftdiffuser
Mit dem Aroma Diffuser lassen sich Ihre liebsten Düfte leicht in der Raumluft verteilen. Das Farbwechsellicht können Sie individuell an Ihre Stimmung anpassen. Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der Sie sich wohl fühlen.
Features:
Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall
Mit wechselndem LED-Farblicht
Geeignet für Räume bis 20 m²
Timerfunktion: 1, 3, 7 Stunden oder Dauerbetrieb
Lieferumfang:
LA 40 + Netzadapter + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Gewicht:
508 g
Durchmesser:
129 mm
Tankinhalt:
180 ml
Geeignet für Räume bis max.:
20 m²
Produkt-Art:
Lufterfrischer
Weitere Suchbegriffe: Duftöl-Diffusor, Duftöl-Zerstäuber, Luftbefeuchter, Raumluftbefeuchter, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, beurer luftbefeuchter, duftöl diffusor, Beurer, LA 40 Aroma Diffuser, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 33,67*
€ 47,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 39,09*
€ 62,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,29*
€ 62,07*
4
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 62,34*
4
Frei Haus
ab € 45,9175*
€ 64,2675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.