| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X928722 Herst.-Nr.: RF-5227206 EAN/GTIN: 4064161223698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie werden seinen minimalen Platzbedarf zu schätzen wissen. Es kann als Tischtelefon genutzt oder an der Wand montiert werden. Features: Fürs Büro und Zuhause Elegant und Hörer liegt gut in der Hand Verschwendet keinen Platz auf dem Schreibtisch - Zur Wandmontage geeignet Integrierte SOS-Notruftaste Wahlwiederholungstaste Haltefunktion Lieferumfang: Tischtelefon Telefonschale Spiralkabel Gerades Kabel RJ11-/TAE-N-Adapter Bedienungsanleitung SOS-Nummern-Setup-Anweisungskarte mit Magnet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | RJ09-Stecker | Tastaturbeleuchtung: | Nein | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Freisprechen: | Nein | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzahl Direktwahltasten: | 1 Nummern | Besonderheiten: | inkl. Notrufsender | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anrufbeantworter: | Nein | Produkt-Art: | Schnurgebundenes Telefon, analog |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |