Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X931452 Herst.-Nr.: HN-SL-PU-700-BK-WW EAN/GTIN: 7640152096822 |
| |
|
| | |
| Das stylishe PocketBook Shell Cover ist wie gemacht, um Ihren PocketBook Era zu schützen. Der E-Reader wird fest in einer stoßsicheren Hartschale fixiert. Die Vorderseite sorgt für den Schutz des Bildschirms. Auf diese Weise schützen die Shell Cover zuverlässig sowohl die Rückseite als auch die Seitenkanten und den Bildschirm des E-Readers. Eingearbeitete Magnete verhindern, dass sich die Schutzhülle ungewollt öffnet. Die PocketBook Shell Cover werden aus hochwertigem, langlebigem und angenehm griffigem Material hergestellt. Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Beim erneuten Öffnen des Covers wird der E-Reader sofort aktiviert. Features: Schlankes elegantes Design Schützt Ihr Pocketbook vor Schmutz und Kratzern Alle Anschlüsse frei zugänglich Integrierte Hartschale für noch mehr Sicherheit Passend für PocketBook Era Lieferumfang: Pocketbook Shell Cover Weitere Informationen: | | Passend für: | Pocketbook Era | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | eBook Cover | Passend für Produkt: | eBook Reader |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,07* | € 16,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,08* | € 16,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,10* | € 22,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,32* | € 22,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 17,86* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|