Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa A-M2HS01-KT02 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 - 2 (A-M2HS01-KT02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7797990
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-M2HS01-KT02
EAN/GTIN:
     4710679551197
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler

Hauptmerkmale

Leistungen  
Empfohlene Platzierung  Solid-State-Laufwerk
Typ  Kühlkörper/Radiator
Menge pro Packung  1, 2
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Aluminium
Beleuchtungs-LED  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  71 mm
Tiefe  22 mm
Höhe  6,4 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Empfohlene Platzierung:
Solid-State-Laufwerk
Typ:
Kühlkörper/Radiator
Menge pro Packung:
1, 2
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Beleuchtungs-LED:
Nein
Breite:
71 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: akasa, am2hs01kt02, m2hs01, kt02, chladic, pasivní, balení, kühlkörper, aluminium, computerkühlsystem, solidstatelaufwerk, kühlkörper/radiator, schwarz, festplattenkhler, pasivn, balen, khlkrper, computerkhlsystem, khlkrperradiator, festplatten, kühler, solid, state, laufwerk, radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.