Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-230CL Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 15000 Seiten DR230CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X93701
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR230CL
EAN/GTIN:
     4977766667012
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-230CL Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-230CL Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-230CL basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original DR-230CL Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert.
Features:
Reicht für 15.000 Seiten A4
Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Trommeleinheiten für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
DR-230CL
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Herst.-Teilenr.:
DR230CL
Seiten-Reichweite (Schwarz):
15000 Seiten
Seiten-Reichweite (Farbe):
15000 Seiten
max. Reichweite:
15000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
DR 230 CL,DR230CL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-9010CN,HL-3040CN,HL-3045,HL-3070CN,HL-3070CW,HL-3075CW,MFC-9120CN,MFC-9125CN,MFC-9320C

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9010 CN; HL -3000 Series; HL -3040 CN; HL -3045 CN; HL -3070 CN; HL -3070 CW; HL -3075 CW; MFC -9120 CN; MFC -9125 CN; MFC -9320 CW; MFC -9325 CW
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,7575*
€ 25,9475*
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 29,27*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 29,94*
4 Tage
8
4
pro Packung
€ 5,45*
ab € 29,6675*
€ 38,7075*
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 118,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.