Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-55318 HDMI-Funkübertragung (Set) 50m 5GHz 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X940062
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55318
EAN/GTIN:
     4016032478744
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten
Mit dem Wireless HDMI Extender Set übertragen Sie kabellos HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht´s. Sender & Empfänger können über den HDMI-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt werden (0,5A erforderlich), alternativ (zusätzlich) mit dem beliegenden Micro USB-Kabel über den USB-Anschluss ihres Notebooks, PCs, etc. Dank der kompakten Bauform von Sender und Empfänger lässt es sich leicht, schnell und individuell installieren - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume. Aber auch im privaten Bereich lässt es sich für spontane oder kurzzeitige Installationen nutzen.
Features:
Multimedia Übertragung: Das auf Funktechnologie basierende HDMI Extender-Set von DIGITUS überträgt Audio- & Video-Signale drahtlos in Full-HD Qualität (1080p / 60 Hz)
Keine Software-Installation erforderlich: Zum Verbindungsaufbau werden die werkseitig gekoppelte Sender- und Empfänger-Einheit einfach in das Quell- und Empfangsgerät eingesteckt
Reichweite: Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 50 m bei freier Sicht - Bei eingeschränkter Sicht kann die maximale Reichweite nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
Lieferumfang:
1x Sendeeinheit
1x Empfängereinheit
2x Micro-USB Kabel (0,5 m)
1x QIG
Hinweise:
Hinweise: Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
83 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
32 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
27 g
Stromversorgung:
über USB
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Frequenz:
5 GHz
Reichweite (max.):
50 m
Produkt-Art:
HDMI-Funkübertragung (Set)
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 98,16*
€ 113,91*
1 Tag
28
pro Stück
€ 2,90*
ab € 106,68*
€ 124,04*
1 Tag
57
pro Stück
€ 13,00*
ab € 107,57*
€ 124,06*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 126,23*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 111,79*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.