Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 40913, 45013 Schriftband 2er Set Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 9 mm, 12mm 7m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X96871
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720680, S0720530
EAN/GTIN:
     4064161264189
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Topleistung. Sie sind optimal für Etikettierungszwecke im Büro, Geschäft, der Schule oder unterwegs. D1-Bänder können bei allen aktuellen LabelManager- & LabelPoint-Beschriftungsgeräten, dem LabelWriter DUO-Drucker und älteren Beschriftungsgeräten verwendet werden, die für D1-Bandkassetten geeignet sind.

DYMO Etikettenschriftbänder wurden speziell entwickelt, um auch höchsten Ansprüchen bei der Etikettierungsarbeit im Büro, in der Werkstatt und im Handel gerecht zu werden. Ihre hohe Qualität garantiert optimale Haltbarkeit über viele Jahre.
Features:
Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
Weitere Informationen:
Länge:
7 m
Schriftfarbe:
Schwarz
Schriftbandbreite:
9 + 12 mm
Set:
2er Set
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelManager 100 + LabelManager 120P + LabelManager 150 + LabelManager 160 + LabelManager
Schriftband-Typ:
D1
Bandfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
7 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 37,36*
7 Tage
98
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,26*
€ 62,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,36*
€ 44,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.