| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X96897 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064161264202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die laminierten Brother TZ-Schriftbänder sorgen dank ihres patentierten Hinterbanddrucks dafür, dass die Schrift auf dem Etikett gegen Abrieb, Licht und Wasser geschützt ist. Verschiedene Tests haben gezeigt, dass laminierte TZ-Schriftbänder auch temperaturbeständig und resistent gegen die meisten Chemikalien sind. Spezialschriftbänder wie Flexitapes oder extrastark klebende Bänder eignen sich hervorragend für die Beschriftung von Kabeln, scharfen Kanten oder rauen Oberflächen. Features: Optimale Haltbarkeit über viele Jahre Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 8 m | Schriftfarbe: | Schwarz | Schriftbandbreite: | 9 + 18 mm | Set: | 2er Set | Passend für Marke: | Brother | Passend für Modell: | P-touch 18R + P-touch 200 + P-touch 210E + P-touch 220 + P-touch 300 + P-touch 310 + 340 + | Schriftband-Typ: | TZe | Bandfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schriftband | Schriftbandlänge: | 8 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, brother p-touch beschriftungsband schwarz auf weiß 18 mm x 8 m, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch, Brother, TZe-221 + TZe-241, brother tz, brother tze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,06* | € 30,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,66* | € 56,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,03* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|