Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X998661 Herst.-Nr.: BAB 2-24P EAN/GTIN: 7611682005769 |
| |
|
| | |
| Features: Abzweiger 24 dB Hohe Rückflussdämpfung Multimedia-tauglich Ein- und Ausgänge brummentkoppelt Lieferumfang: Abzweiger
Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 30 mm | Breite: | 70 mm | Teilnehmer: | 2 | Frequenzbereich: | 5 - 1218 MHz | Dämpfung Kabel: | 24 dB | Produkt-Art: | Kabel-TV Abzweiger | Ausführung: | 2-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axing |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,30* | € 6,76* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 7,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 8,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,06* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|