Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 2-12P Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X998801
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB 2-12P
EAN/GTIN:
     7611682005738
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger

Features:
Abzweig 12 dB
Hohe Rückflussdämpfung
Multimedia-tauglich
Ein- und Ausgänge brummentkoppel
Lieferumfang:
Abzweiger
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
25 mm
Breite:
70 mm
Teilnehmer:
2
Frequenzbereich:
5 - 1218 MHz
Dämpfung Kabel:
12 dB
Produkt-Art:
Kabel-TV Abzweiger
Ausführung:
2-fach
Weitere Suchbegriffe: Axing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.