| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y000392 Herst.-Nr.: RF-4799902 EAN/GTIN: 4064161189901 |
| |
|
| | |
| Features: 5 einstellbare Positionen Kompatible Laptop-Größe: 26,7 bis 40,64 cm (10,5 bis 16'') Rutschfeste Silikonpads schützen den Laptop vor Kratzern Klappmechanismus - vollständig zusammenklappbar für flache Lagerung oder Transport Offene Architektur für bessere Belüftung und leichteren Zugang zu den Kabeln Nach vorne geneigter Winkel für eine bessere Arbeitshaltung und weniger Nacken- und Rückenschmerzen Lieferumfang: Laptop-/Tablet-Ständer
Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 225 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 225 mm | Passend für: | 26,7 cm (10,5") + 26,9 cm (10,6") + 27,9 cm (11") + 29,5 cm (11,6") + 30,5 cm (12") + 30,7 | Ausführung: | Notebook-Ständer | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Notebook-Ständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,92* | € 11,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 11,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,26* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|