Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Kabel-TV Verteiler 3-fach 5 - 1006MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y033181
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4186638
EAN/GTIN:
     4016139040387
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler
Die im Zinkdruckgussgehäuse gelieferten Verteiler/Abzweiger sind zukunftssicher aufgebaut und durch das hohe Schirmungsmaß 90 dB absolut störsicher. Weiterhin erlauben Sie deshalb den Einsatz in älteren und neuen BK- und SAT Netzen. Jede Rückkanal-Bandbreite wird übertragen daher Multimedia fähig. Die extrem flache Bauform erlaubt den problemlosen Unterputz-Einbau. Die Ein- und Ausgänge sind brummentstört.
Features:
Frequenzbereich 5 - 1006 MHz
Verteildämpfung 6.5 - 7 dB
Lieferumfang:
3-fach Kabel-TV-Verteiler
Weitere Informationen:
Schirmungsmaß:
90 dB
Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Verteiler
Ausführung:
3-fach
Weitere Suchbegriffe: Renkforce
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,02*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,04*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 6,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.