Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9560364 POF-Kabel Polymer Simplex Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y077092
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9560364
EAN/GTIN:
     4064161189680
Suchbegriffe:
Polymerfaserkabel
Die wichtigsten Einsatzfälle betreffen ein breites Spektrum industrieller Anwendungen: Messen und Fühlen, Signalisieren, Steuern, Regeln und Beleuchten.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-9560364
Typ:
TC-9560364
Abgepackt:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
700 m
Anzahl der Fasern:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Jumper-Typ:
Simplex
Außen-Ø:
1.5 mm
Besonderheiten:
Unisoliert
Isolationsmaterial:
Polymer
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Produkt-Art:
POF-Kabel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1570945, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.