Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 3000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=330 x 150 x 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y105782
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/O/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745347
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

- Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 1,9 kg und bietet ein Volumen von 11,7 l
- Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen
- Mit einem Namensschild an der Vorderseite lässt sich der Koffer sehr einfach personalisieren
- Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein lässt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält
- 2 Ösen (Ø 7 mm) für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen

Der Koffer beinhaltet zwei blau/schwarze Hartschaumeinlagen im Kofferboden, sowie einen Noppenschaum im Deckel.

Das outdoor.case 3000 mit GoPro Hero 9 Inlay bietet Platz für bis zu 3 GoPro Hero 9 und weiteres Equipment, wie GoPro Media MOD, wasserdichtes Gehäuse, bis zu 7 Akkus, Dual Battery Charger, bis zu 8 microSD, wasserdichter Schwimmgriff, Halterungen, Kabel und vieles mehr. Ein Universalfach in der ersten Lage (195 x 60 x 60 mm), sowie drei Universalfächer in der zweiten Lage (2 Fächer mit je 145x 90 x 33 mm / 1 Fach mit 305 x 105 x 33 mm) ermöglichen den Transport von weiterem Zubehör. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit zwei Akkus im Koffer zu laden.
Weitere Informationen:
Innenmaß Tiefe:
235 mm
Innenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Breite:
330 mm
Gewicht:
1.9 kg
Innenmaß (B x H x T):
330 x 150 x 235 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Passend für Marke:
GoPro
Passend für Modell:
GoPro Hero 9
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, outdoorcases Typ 3000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 78,47*
€ 99,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,81*
€ 104,02*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 90,76*
€ 114,27*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 171,21*
€ 206,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.