Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 1000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=250 x 95 x 175mm W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y109002
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745286
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

- Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 0,75 kg und bietet ein Volumen von 4,1 l
- Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen
- Mit einem Namensschild an der Vorderseite lässt sich der Koffer sehr einfach personalisieren
- Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein lässt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält
- 2 Ösen (Ø 4,5 mm) für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen

Der Koffer beinhaltet eine blau/schwarze Hartschaumeinlagen im Kofferboden, sowie einen Noppenschaum im Deckel.

Das outdoor.case 1000 mit GoPro Hero 9 Inlay bietet Platz für eine GoPro Hero 9 und weiteres Equipment, wie Dual Battery Charger, bis zu 3 Akkus, schwimmender Haltegriff, bis zu 7 microSD Karten, Halterungen und Kabel. Ein Universalfach (92 x 62 x 57 mm) ermöglicht den Transport von weiterem Zubehör. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit zwei Akkus im Koffer zu laden.
Weitere Informationen:
Innenmaß Tiefe:
175 mm
Innenmaß Höhe:
95 mm
Innenmaß Breite:
250 mm
Gewicht:
0.75 kg
Innenmaß (B x H x T):
250 x 95 x 175 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Passend für Marke:
GoPro
Passend für Modell:
GoPro Hero 9
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche blau, B & W International, outdoorcases Typ 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.