Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Wechselrichter 10057 1000W 12 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y111882
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     10057
EAN/GTIN:
     4038373067296
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
aeg wechselrichter
inverter
Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul. Sicherheit beim Laden. Leistungsfähig mit variablen Anschlüssen.

Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul.
Der ST 1000 MD ist ein leistungsfähiger Spannungswandler mit modifizierter Sinuswelle inklusive Softstartfunktion mit der er netzabhängige Elektrogeräte schont und deren Langlebigkeit garantiert. Er wandelt mit einer kurzzeitigen Impulsleistung (0,1s) von 2000 W die 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung um. Der Wandler lässt sich durch eine mitgelieferte Fernbedienung unkompliziert von überall in Funkreichweite bedienen. Mit Hilfe der Montageleisten ist der Wandler also ideal für einen Festeinbau geeignet.

Sicherheit beim Laden.
Das Ladegerät ist mit einer Vielzahl von technischen Sicherheitsmerkmalen versehen und entspricht der gewohnten AEG Qualität. Neben der Batteriewächterfunktion sorgen der Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überlastungs- sowie der Unter- und Überspannungsschutz für die entsprechende Sicherheit bei jeder Verwendung. Des Weiteren lassen die Anzeige der Bordspannung und der Abgabeleistung eine komfortable und unkomplizierte Überwachung des Wandlers zu. Anzeige von Eigenspannung, Ausgangsleistung, Warn- und Fehlermeldungen mit LED's

Leistungsfähig mit variablen Anschlüssen.
Die Eingangsspannung von 10,5 bzw. 12 V Gleichstrom wird mit einem Wirkungsgrad von mehr als 80 % durch die modifizierte Sinuswelle zu einer Ausgangsspannung von 230 V Wechselstrom umgewandelt. Der Anschluss der 12 V Batterie wird durch Ringösen und einer optionalen Anschlussleitung, welche als Zubehör erhältlich ist, sichergestellt. Durch die integrierte USB-Ladebuchse mit der Leistung von 5 V bzw. 1 A ist das aufladen eines Handys oder Tablets kein Problem.
Features:
Funkfernbedienung
Modifizierte Sinuswelle
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Höhe:
95 mm
Länge:
333 mm
Breite:
258 mm
Gewicht:
100 g
Typ:
10057
Steckdosen:
2
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Spitzen-Ausgangsleistung:
2000 W
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Ausgangsfrequenz:
433 MHz
Eingangsstrom (max.):
85 A
Eingänge:
USB-Anschluss + 2x 10 mm²
Kühlungsart:
Lüfter
Besonderheiten:
Fernbedienbar
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Fernbedienung:
Ja
Eingangsspannung:
12 DC
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: AEG, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 223,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 223,71*
€ 3,50*
ab € 195,70*
€ 239,67*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 322,13*
€ 385,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.