Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V, 36 V, 48V FT-036 LED MAG M30 95037 Breite Nahfeldausleu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y161951
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     95037
EAN/GTIN:
     4016138980608
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Universal-LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnethalterung und beweglichen Gelenk. Der Arbeitsscheinwerfer ist mit einem Spiralkabel von 3 Meter Länge und mit einem Zigarettenanzünderstecker ausgestattet. Der wasserdichte (IP64) Strahler hat einen maximalen Stromverbrauch von 15 Watt. Der Magnetfuß hat einen Gummischutz um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Features:
Beweglicher Magnetfuß mit Gummischutz
Spiralkabel 3 m
9 OSRAM Power-LED
Vergleichbar mit ca. 50 bis 70 Watt Glühbirne
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Gewicht:
1245 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
9
Befestigungsart:
Magnetfuß
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Lichtstärke:
1544 cd
Betriebsspannung:
12 + 24 + 36 + 48 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
1300 lm
Optik für:
Breite Nahfeldausleuchtung
Besonderheiten:
3m Anschlusskabel + Zigarettenanzünderstecker
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Bauart:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz, Fristom, FT-036 LED MAG M30, offraod, zusatzscheinwerfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,02*
€ 71,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 151,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.