Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y165792 Herst.-Nr.: 9156 EAN/GTIN: 4030152091560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den HP Everyday Laminierfolien bringen Sie Ihre wichtigen Unterlagen und Materialien im DIN A6-Format zum Glänzen. Die transparenten A6-Folien haben eine Folienstärke von 80 Micron und finden ihren Einsatz ausschließlich zum Heißlaminieren. Mit den Abmessungen von 110 mm x 160 mm sind die Folien mit glänzender Oberfläche für alle Laminiergeräte mit der ausgewiesenen Micron-Zahl einsetzbar. Die Laminiertaschen sind in einem Umschlag erhältlich und haben einen Inhalt von 25 Stück. Nutzen Sie regelmäßig viele verschiedene Folien? Dann nutzen Sie das praktische Starter Set. Features: Folienstärke: Laminierfolien mit einer Stärke von 80 Micron. Format: Für DIN A6-Dokumente mit den Abmessungen 110 mm x 160 mm. Inhalt: 25 Folien in einem Umschlag verpackt. Eigenschaften: Glänzend transparent zum Heißlaminieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 195 mm | Breite: | 145 mm | Laminierart: | nur heiß | Format: | DIN A6 | Herstellerfarbe: | Transparent | Folienoberfläche: | glänzend | Folienstärke (Gesamt): | 80 micron | Produkt-Art: | Laminierfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,07* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,34* | € 2,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,44* | € 2,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,47* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,96* | € 3,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|