Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y171172 Herst.-Nr.: 6.295-743.0 EAN/GTIN: 4039784712034 |
| | |
|
| | |
| Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.
Eigenschaften NTA - frei Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU) Tenside nach OECD biologisch abbaubar Zur Verarbeitung mit Kärcher Schaumdüsen Ideal für die Reinigung von Fahrzeugen, Motorrädern, Wohnwägen und Booten Extra Schaumbooster für kraftvollen, gut haftenden und sehr effizienten Schaum Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger und einer Kärcher Schaumdüse Entfernt typische Fahrzeugverschmutzungen wie Straßenschmutz, Staub, Laubreste oder biologische Ablagerungen etc.
Einsetzbar für Schaumdüse
Anwendungsgebiete Autos Motorräder Wohnmobile Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 318: Verursacht schwere Augenschäden | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Anwendung: | Scheiben + Metall + Lack + Kunststoff + Gummi + Edelstahl + Chrom + Aluminium | Produkt-Art: | Autoreiniger | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS05: Ätzend |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger kärcher, allzweckreiniger, 04039784712034, Kärcher Home & Garden, RM 615, car care |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 8,49* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,26* | € 8,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,22* | € 8,89* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,80* | € 10,23* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,35* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,80* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|