Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten 101 x 54mm Papier Weiß 1 St. Permanent haftend AS0722420 Adress-Etike


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y188162
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722420
EAN/GTIN:
     4004182617830
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Versand-Etiketten auf Rolle AS0722420 im Format 54 x 101 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* oder Seiko® Software. Die Aufkleber entsprechen den Formaten Dymo* S0722420 (99014) und S0722430 (99014) sowie Seiko® SLP-SRL. Geeignet sind die Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen rund um Versand, Kennzeichnen und Organisieren. Eine Packung enthält 12 Rollen mit je 220 Etiketten. Die umweltfreundlichen Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus, sind PVC frei, chlorfrei gebleicht und FSC® zertifiziert. Außerdem gemäß der EU-Rechtsvorschriften selbstverständlich frei von Bisphenol A (BPA). *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer
Preisattraktive Vorteilspackung mit 12 Rollen: 54 x 101 mm, 220 Etiketten/Rolle, Format entspricht Dymo* S0722420 (13186) & S0722430 (99014) & Seiko® SLP-SRL, einfach mit Dymo* oder Seiko® Software beschriften
Starke Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
FSC® zertifiziert, PVC frei und chlorfrei gebleicht
Hinweise:
*DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
54 mm
Anwendung:
Adressieren
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
101 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
101 x 54 mm
Produkt-Art:
Adress-Etiketten
Handbeschriftung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 76,87*
€ 99,33*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 77,07*
€ 99,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 102,73*
10 Tage
39
€ 5,87*
ab € 82,72*
€ 105,77*
€ 4,95*
ab € 86,10*
€ 113,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
1 Stück enthält 220 Blätter (ab € 0,36137* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.