Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina 52-231-1001 eMobility Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y201132
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     52-231-1001
EAN/GTIN:
     0799268274192
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Die mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker mit Wechselstrom (AC) dient zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets. Das Kabel ist kompatibel mit allen Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen und allen Elektroautos und Hybriden, die mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet sind. Gemäß EU Norm 62196
Lieferumfang:
Mode 3 EV-Ladekabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP55
Temperaturbereich:
-40 - +50 °C °C
Kategorie:
eMobility Ladekabel
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
16 A
Prüfzeichen:
IEC62196<br>UL94V0
Anschluss A:
Typ 2
Anschluss B:
Typ 2
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 148,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,37*
€ 148,73*
22 Tage
60
€ 4,95*
ab € 136,10*
€ 164,08*
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 186,81*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 191,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.