| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y208202 Herst.-Nr.: 230036 EAN/GTIN: 8719497085392 |
| |
|
| | |
| Universell im Fahrzeug verwendbar im Kofferraum, an den Sitzen, am Armaturenbrett und vielen weiteren Einsatzmöglichekiten. Geeignet auch für Kfz, LKW, Reisemobil, Boote, Baumaschienen usw. Features: Befestigung mittels Schrauben oder Klebeband Elastisches Material Lieferumfang: Ablagenetz · Klebeband · Schauben · Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Breite: | 170 mm | Gewicht: | 30 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Ablagenetz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,32* | € 14,64* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,28* | € 14,66* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,80* | € 15,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|