Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Stinger 2 Core Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y213932
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     683L9AA
EAN/GTIN:
     0196548418183
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das HyperX Cloud Stinger™ 2 Core ist das unverzichtbare Einsteiger-Headset zu einem günstigen Preis. Ausgestattet mit 2 Jahren DTS Headphone:X Spatial Audio* bietet das Cloud Stinger 2 Core großartigen, packenden Sound, viel Komfort und Bequemlichkeit – alles, was man sich von einem Gaming-Headset wünscht. Mit den Audioreglern direkt am Headset und einem schwenkbaren Mikrofon mit Stummschaltung durch Wegklappen musst du dich nicht durch ein Labyrinth von Menüs kämpfen, um die Lautstärke zu ändern oder stummzuschalten. Verstellbare Schieberegler und die weichen Ohrpolster sorgen für Komfort bei langen Spielenächten. Das flexible Mikrofon lässt sich genau nach Wunsch positionieren. Dank des Designs mit geschlossenen Kopfhörermuscheln und den direktionalen 40-mm-Treibern mit verstärktem Bass kannst du dich auf dein Spiel konzentrieren
Features:
Immersives DTS Headphone:X Spatial Audio
Kristallklarer Sound im Spiel
Optimierte In-Game-Chats
Leicht zugängliche Audiosteuerung
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
275 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
PC
Empfindlichkeit (Mikrofon):
-40.5 dB
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
10 - 25000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
95 dB
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Gaming
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 42,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,43*
€ 52,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.