Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte K 15 3083 Kugelschreiber 0.5mm Schreibfarbe: Blau N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23081
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     3083
EAN/GTIN:
     4004675030832
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Schlanker Kugelschreiber mit stabilem Metallclip und Metalldrücker - millionenfach bewährt und beliebt. Gehäusefarbe schwarz, Schreibfarbe schwarz. Auswechselbare Mine Medium (M), dokumentenecht nach ISO 12757-2. Ersatzminen Office 765 und Express 775.
Features:
Schlanker Kugelschreiber mit stabilem Metallclip
Auswechselbare Mine Medium (M)
Schreibfarbe Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Produkttypenbezeichnung:
K 15
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kugelschreiber K 15
Schreibfarbe:
Blau
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
Silber
Strichstärke:
0.5 mm
Material des Clips:
Stahl
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
Blau
Clip vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Kugelschreiber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,34*
3 Tage
5578
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,25*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
2 Tage
12928
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22446*
€ 0,41446*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.