Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkeystick SELMONKEYY Selfie Stick Gelb Bluetooth, inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y261782
Hersteller:
     Monkeystick
Herst.-Nr.:
     SELMONKEYY
EAN/GTIN:
     4260577940024
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der flexibelste Selfie Stick der Welt
monkeystick® – einzigartige Aufnahmen mit deinem Handy.

SELFIE STICK WAR GESTERN
Sei bereit für eine Revolution in Foto und Film. Mit unserem monkeystick® ist jeder Ort bestens für deine Aufnahmen geeignet! Egal ob Sportler, Reisender oder Blogger. Dieses Einbeinstativ verändert alles!

Bluetooth-Fernbedienung inklusive!
Ab sofort ist ein Bluetooth-Auslöser standardmäßig im Verpackungsumfang des monkeystick® enthalten. So könnt ihr eure Handy-Aufnahmen auch ganz bequem von größerer Distanz auslösen.
Features:
360°- FLEXIBEL: Diese Handyhalterung überzeugt durch maximale Biegsamkeit und höchste Funktionalität bei deinen Foto-und Filmaufnahmen
BLUETOOTH-CLICKER: im Verpackungsumfang enthalten: Löse deine Aufnahmen problemlos von größerer Distanz aus.
PERFEKT FÜR UNTERWEGS: Unser Reisestativ mit 120 Gramm und einer maximalen Länge von 42 cm passt in jede Hosentasche.
SELFIE STICK 2.0: Fotografiere und filme dich selbst, ohne den störenden Selfie-Stab im Bild zu haben.
UNIVERSELL EINSETZBAR: Es sind Aufsätze für dein Handy und GoPro im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang:
Anleitung + BLUETOOTH-CLICKER + Jutebeutel + GoPro Mount Adapter + Sicherheitsgummi
Weitere Informationen:
Gewicht:
415 g
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Selfie Stick
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth + inkl. Smartphonehalter
Auslöser:
Bluetooth (Apple & Android)
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Handstativ, Selfie Stick, handstativ, 04260577940024, Monkeystick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 23,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 23,42*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 45,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.