Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MBR-75 Bassreflexrohr 114mm Innen-Durchmesser:75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y290061
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MBR-75
EAN/GTIN:
     4007754100952
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Durchmesser:
80 mm
Flansch-Ø:
99 mm
Innen-Ø:
75 mm
Außen-Ø:
80 mm
Produkt-Art:
Bassreflexrohr
Weitere Suchbegriffe: Monacor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.