Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Prospekthülle DIN A4 Polypropylen 0.14mm Glasklar 206200 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y29040
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     206200
EAN/GTIN:
     9003262200066
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Prospekthüllen DIN A4, Lochrand verstärkt.Oben und Lochrand offen, aufklappbar. Sonstiges: 140my
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospekthülle
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.14 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produkt-Art:
Prospekthülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3748*
€ 0,4522*
9 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,3432*
€ 0,4604*
50
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,388*
€ 0,5106*
1 Tag
7250
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,379*
€ 0,5176*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4824*
€ 0,6006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5512*
€ 0,65593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47800003
ab € 41,43*
Ähnlich
Soennecken
1504
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.