Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Prospekthülle DIN A4 Polypropylen 0.08mm Glasklar 207300 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y29045
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     207300
EAN/GTIN:
     9003262910071
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Prospekthüllen DIN A4, Lochrand weiß und verstärkt.Ausführung: oben offen. Sonstiges: 80my
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospekthülle
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.08 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produkt-Art:
Prospekthülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 10,08*
€ 15,16*
1 Tag
56
1
€ 5,95*
ab € 10,48*
€ 15,44*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 10,77*
€ 15,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 16,85*
1
€ 6,95*
ab € 11,65*
€ 17,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 11,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
206800
ab € 10,31*
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1379*
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,70*
Ähnlich
Soennecken
1603
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.