| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y29660 Herst.-Nr.: 97410 EAN/GTIN: 9003264630007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbkarton-Register. Für DIN A4. Sonstiges: 230g/qm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 300 mm | Farbe: | mehrfarbig | Breite: | 225 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 230 g/m² | Ausführung des Registers: | volle Höhe | Anzahl der Registerblätter: | 10 Registerblätter | Ausführung der Tabe: | blanko | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Material: | Recyclingkarton | Herstellerfarbe: | Mehrfarbig | Produkt-Art: | Register |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register blanco karton a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, Bene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,29* | € 2,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,28* | € 2,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,38* | € 2,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,35* | € 2,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,129* pro Blatt) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|