Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00154 Isolierband HelaTape Flex 15 Grün (L x B) 20m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y303041
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00154
EAN/GTIN:
     4031026479873
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
HelaTape Flex 15 ist in großer Farbenvielfalt und Rollenabmessungen erhältlich. Dank der hohen Flexibilität bei gleichzeitig guter Klebkraft ist dieses Band universell einsetzbar. Es ist flammhemmend nach EN 60454 und eignet sich für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 Volt.
Features:
Grün
(L x B) 20 m x 19 mm
Flammwidrig, Universell einsetzbar, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
grün
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Universell einsetzbar + Hochflexibel
Serie:
HelaTape Flex 15
Typ:
HelaTape Flex 15
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Durchschlagspannung:
8 kV
Reißkraft:
3.3 N/10 mm
Anwendungsbereiche:
Haushalt + Krippenbau
Herstellerfarbe:
Grün
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, elektroisolierband, elektroisolierband grün, HellermannTyton, HelaTape Flex 15, 175-7698
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,1987*
€ 1,6387*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,33397*
€ 1,68397*
1
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,69*
4 Tage
94
1
€ 5,90*
ab € 1,1492*
€ 1,7092*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.