Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y318022 Herst.-Nr.: 212186 EAN/GTIN: 4021104121862 |
| |
|
| | |
| Zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. Strichbreite 1 mm. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 1 mm | wasserfest: | Ja | nachfüllbar: | Nein | abwischbar: | Nein | wischfest: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | auswaschbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Tieflochmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer Bleistift, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, permanent marker rot, permanent marker, druckbleistift 1mm, 04021104121862, 04084900406700, Cimco |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,56* | € 10,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,72* | € 11,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,26* | € 11,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,30* | € 11,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,67* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|