Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 212184 Tieflochmarker Blau 1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y318052
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     212184
EAN/GTIN:
     4084900406892
Suchbegriffe:
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
bohrlochmarker blau
Zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. Strichbreite 1 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1 mm
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
abwischbar:
Nein
wischfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
auswaschbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Tieflochmarker
Weitere Suchbegriffe: bohrloch pen, bohrlochmarker wasserfest, Cimco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 22,11*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 22,13*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 29,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.