Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blizzard A355-S Webcam 2592 x 1944 Pixel Klemm-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y341562
Hersteller:
     Activision Blizzard
Herst.-Nr.:
     A355-S
EAN/GTIN:
     7424918732793
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam blizzard
Die Blizzard A355-S Pro Webcam
Als Teil der Blizzard Pro-Linie verfügt die Webcam A355-S Pro über ein breites Sichtfeld (95 Grad) und ist mit einer QuadHD-Kamera und überlegener Bildsignalverarbeitung (ISP) ausgestattet. Diese professionelle Kamera unterstützt die WDR-Technologie, mit der Sie in folgenden Bereichen optimal aussehen Arbeitet bei jeder Beleuchtung, von schwachem Licht bis hin zu direktem Sonnenlicht. Die Farbtemperatur ist auf 5500K festgelegt, was der europäischen Tageslichttemperatur entspricht. Die eingebauten analogen Doppelmikrofone mit Rauschunterdrückung sorgen dafür, dass Ihre Stimme im Einklang mit der hervorragenden Videoqualität sehr natürlich klingt.

QHD 1440P Videoqualität bei 30 Bildern pro Sekunde
Bringt QHD-Video in Videogespräche, so dass Ausdrücke, nonverbale Hinweise und Bewegungen klar und deutlich zu sehen sind.

USB-Verbindung vom Typ C...
...zur Unterstützung einer höheren Bandbreite für 4K-Video.

Plug-and-Play USB-C®-Konnektivität
Einfache Verbindung zu PCs oder Macs ohne zusätzliche Software. Die Kamera wird mit einem separaten USB-C®-zu-USB-A-Kabel geliefert.

Wenn die Sprachqualität genauso wichtig ist wie die QHD-Auflösung
Features:
QHD (2560x1440 Pixel) Videoqualität bei 30 Bildern pro Sekunde
Diagonales Sichtfeld von 95 Grad
Farbtemperatur 5500K (europäische Tageslichttemperatur)
Plug-and-Play USB-C®-Konnektivität (separates Kabel USB-C® auf USB-A wird mitgeliefert )
Ein lichtstarker C-MOS Sensor ermöglicht sehr hohe Bildqualität auch bei normaler Büroausleuchtung
WDR-Technologie 30-75dB
Zwei analoge Mikrofone mit Rauschunterdrückung
Lieferumfang:
Blizzard A355-S Pro Webcam + USB-C®® zu USB Type-A Kabel (1.5 m) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Auflösung Video:
2592 x 1944 Pixel
Sensortyp:
CMOS
Klemm-Halterung:
Ja
Bilder pro Sekunde:
30
Schnittstellen:
USB-C®
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Webcam
Besonderheiten:
Klemm-Halterung
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 2592 x 1944, Blizzard, webcams, computerkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 170,47*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 170,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.