| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y348292 Herst.-Nr.: ARKC2PK EAN/GTIN: 3760265541867 |
| |
|
| | |
| Features: Großes 3,5 Zoll LCD-Display - Ihre Kinder können direkt ihre besten HD-Bilder und Videos ansehen. Funktionalität - Es ist der ideale Begleiter um das Foto zu entdecken. Mehr Spaß – mit dem Selfie-Modus und den Fotofiltern sind die Kreativität der Kinder nicht mehr Grenzen gesetzt. Einfach zu bedienen – es ist ausgestattet mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku, einem USB-Kabel, einer Bedienungsanleitung und einem Umhängeband. Fotos und Videos werden auf einer SD-Karte bis zu 32 GB gespeichert (nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferumfang: Realikids Cam 2 + Akku + USB-Kabel + Bedienungsanleitung + Umhängeband
Weitere Informationen: | | Serie: | Realikids Cam 2 | Display (cm): | 8.9 cm | Display (Zoll): | 3.5 Zoll | Unterstützte Speicherkarten: | SD + SDHC + SDXC | Herstellerfarbe: | Pink | Produkt-Art: | Digitalkamera | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | Auflösung: | 10.1 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| |