Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mpow M30 TWS Sport In Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz Schweißresistent, Lautstärkeregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y373392
Hersteller:
     Mpow
Herst.-Nr.:
     MPBH437AB
EAN/GTIN:
     0617201067864
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Übertrifft alle Ihre Erwartungen
Verwenden Sie beide Ohrhörer gleichzeitig für Anrufe und Musik. Sie können frei zwischen Twin-Modus und Mono-Modus wechseln. Im Gegensatz zu anderen ist M30 ein durchdachtes Produkt. Wenn Sie einen Ohrhörer verlieren, kaufen Sie einfach den exakten anstelle eines neuen Paars. Neben Wiedergabe und Pause, unterstützt M30 auch Lautstärkeregler und Titelsteuerung für mehr Komfort.

Fantastischer immersiver Sound mit kraftvollem Bass
Angenommene fortschrittliche Polyurethan-Treiber, um sperrige Größe zu vermeiden, M30 bietet authentischen Sound mit tiefen Bässen, auch in einer kleinen Größe. Achten Sie darauf, die passenden Ohrstöpsel (S/M/L) zu wählen, um eine bessere Abdichtung zu erhalten, um Lärm zu blockieren und fantastischen Musikgenuss auch bei höchster Lautstärke zu bieten.

Einzigartiges Ohr-Flossen-Design für Komfort und sichere Passform
Ergonomische Ohrflosse zur Druckverteilung und für Tragekomfort. Keine Sorgen mehr, dass die Ohrhörer herausfallen. Kommt in M/L 2 Größen Ohrstöpsel, M30 ist für die meisten Menschen in passgenauer Passform geeignet. Mit M30 bewegen Sie sich einfach wie Sie wollen für den täglichen Weg oder Sport.

IPX8 wasserdichte Sport-Ohrhörer
Mit Nano-Beschichtung kann Mpow M30 Schweiß abwehren und es ist eine gute Wahl für anstrengende Workouts und alle Wetterbedingungen. M30 ist ein idealer Begleiter beim Joggen, Laufen, Yoga, Sport, Fitnessstudio, Radfahren usw.

USB C Quick Charge & 25 Stunden Wiedergabe
Die Ohrhörer unterstützen 5 Stunden Wiedergabe und die Hülle unterstützt bis zu 4 volle Aufladungen. Mit Typ-C-Schnellladung dauert es nur 1,5 Stunden, um die Hülle aufzuladen.
Mpow besteht darauf, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten und wird von zehn Millionen Kunden auf der ganzen Welt anerkannt.
Features:
Lautstärkeregler und Titelsteuerung
IPX8 wasserdichte Sport-Ohrhörer
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Akku-Laufzeit (max.):
20 h
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Schweißresistent + Lautstärkeregelung
Übertragungsart:
Bluetooth®
Anwendungsbereich:
Sport
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.