Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2093245 Polierhauben / Schleifscheiben Zubehörsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y380192
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093245
EAN/GTIN:
     4006825653977
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das 10-teilige Polier- und Schleifpapier-Set besteht aus verschiedenen Aufsätzen und einem 150 mm Schleifteller für verschiedene Polier- und Schleifmaschinen. Speziell passend ist das Set für folgende Polier- und Schleifmaschinen: CE-CP 18/180 Li E, CC-PO 1100/150 E, CC-PO 1100/1 E, CC-PO 1100/2 E, BT-PO 1100/1 E, BT-PO 1100/2 E, BT-PO 1100 E, AWP 1200/1 E. Das Set besteht aus jeweils zwei runden Schleifpapieren mit 60er, 80er und 120er Körnung. Außerdem zählen zwei Synthetikpolierhauben und ein Schaumstoffaufsatz zum Lieferumfang. Auch ein 150 mm Schleifteller wird als Erweiterung für verschiedene Polier- und Schleifmaschinen mitgeliefert. Dieser kann per Spindelarretierung befestigt werden. So können vielfältige Polier- und Schleifarbeiten im Handumdrehen erledigt werden.
Lieferumfang:
Schleifpapier Körnung 2x K60, 2x K80, 2x K120
Polieren: 2x Synthetikpolierhaube, 1x Schaumstoff
1x Schleifteller 150 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
170 mm
Breite:
125 mm
Produkt-Art:
Polierhauben / Schleifscheiben Zubehörsatz
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Polierhaube, Politur, Schleifbockscheibe, polierhauben einhell, exzenter schleifscheibe, 04006825653977, 04006825655797, Einhell, Poliermaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 18,33*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 18,34*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 24,08*
€ 6,90*
ab € 20,99*
€ 29,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2093246
ab € 14,62*
Sonstiges
Einhell
2093275
ab € 50,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.