Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOOZOO by Ohyama Tischventilator 49W (Ø x H) 291mm x 310mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y422222
Hersteller:
     WOOZOO by Ohyama
Herst.-Nr.:
     PCF-MKC18
EAN/GTIN:
     4064161175850
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Flexibler Tischventilator für zu Hause oder in der Arbeit. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen, schwenkbar und Fernbedienung ermöglicht der Ventilator eine einfache und individuelle Handhabung.
Features:
3 Geschwindigkeitsstufen
Oszillierende Funktion
Inkl. Fernbedienung
Lieferumfang:
Tischventilator + Fernbedienung mit Knopfzelle + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
49 W
Höhe:
310 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
2.1 kg
Durchmesser:
291 mm
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.3 W
Schaltstufen:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
1.4 m
Schwenkbereich max.:
65 °
Gehäusefarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
15.1 m³/h
Geräusch-Entwicklung:
61 dB
Flügelfarbe:
Schwarz
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung + Timer
Serviceverhältnis:
0.32 (m³/min)/W
Produkt-Art:
Tischventilator
Weitere Suchbegriffe: 04064161175850, 08716382205163, WOOZOO by Ohyama, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,04*
€ 63,63*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,48*
€ 63,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.