Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y422722 Herst.-Nr.: T1156 EAN/GTIN: 4004360849398 |
| |
|
| | |
| Mit den Transfer-Folien für helle Textilien lassen sich T-Shirts, Kissen, Schürzen aus Baumwolle uvm. individuell gestalten. Eine detaillierte Anleitung befindet sich in der Verpackung. Für alle gängigen Inkjet-Drucker geeignet. In der Aktionspackung sind 6 Stück + 6 Folien gratis im Format DIN A4 enthalten. Features: T-Shirt Folien für helle Textilien aus Baumwolle wie T-Shirts, Kissen, Schürzen, Babystrampler uvm. Schnelle und einfache Handhabung: Folien mit Wunschmotiv (z.B. Text, Design oder Fotos in leuchtenden Farben) bedrucken, ausschneiden, aufbügeln - fertig. Waschmaschinenfest bis max. 40 °C Die Textilfolien (Grammatur: 197 µm) sind mit allen gängigen Inkjet-Druckern bedruckbar. Weitere Informationen: | | Grammatur: | 197 g/m² | Produkt-Art: | T-Shirt-Transferfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, inkjetfolie a4, t-shirt folie, Sigel, Transferfolie zum Aufbügeln, Transferfolien zum Aufbügeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 14,01* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,58* | € 20,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,99* | € 21,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,54* | € 21,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,84* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 1,21167* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|