Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Schreibtischorganizer SP-DO-202 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y455912
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-DO-202
EAN/GTIN:
     4064161177403
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Individuell anpassbarer Schreibtisch-Organizer.
Features:
Individuell anpassbarer Schreibtisch-Organizer
Drei Befestigungsmöglichkeiten: an der Wand, hängend oder auf dem Schreibtisch stehend
Ideal für die Aufbewahrung von Gaming-Headsets und Controllern auf dem Schreibtisch
Robuste Konstruktion & pulverbeschichtete Oberfläche für solide und langlebige Funktion
Minimalistisches und schlankes Design
Ideal für Schlafzimmer, Büros, Küchen, Hauswirtschaftsräume, Einzelhandelsgeschäfte, etc.
Lieferumfang:
Organizer-Platte in schwarz + 2x Kabelmanagement-Clips  + 2x Gamepad-Halter + Aufbewahrungsbox + Sockel + Benutzerhandbuch + Sicherheitshinweisblatt
Weitere Informationen:
Tiefe:
263 mm
Höhe:
112 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
stapelbar:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schreibtischorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.